Beli fluorescent lamp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SYLVANIA Linear Light Bulb & Lamp (Bohlam Tabung)
    60%
    Mulai

    Rp129.900

    SYLVANIA Linear Light Bulb & Lamp (Bohlam Tabung)
    Deskripsi:
    These lamps are direct replacements for existing fluorescent linear lamps. They install into compatible, ballast-powered light fixtures.
    atribut:
    • UNSPSC: 39101605
    • Bulb Base Type: Medium Bi-Pin (G13)
    • Bulb Designation: FO32/841/XP/ECO3/SL
    • Bulb Diameter (inch): 1
    • Bulb Housing: Glass
    • Bulb Shape: T8
    • Color Rendering Index: 85
    • Color Temperature (Kelvin): 4100
    • Dimmable: Yes
    • Environmental Usage: Indoor Only
    • High Output: No
    • Light Appearance: Cool White (4100 to 4900K)
    • Light Color: White
    • Light Output (Lm): 2940
    • Light Technology: Fluorescent
    • Manufacturer Part Number: FO32/841/XP/ECO3/SL
    • Maximum Operating Temperature (°F): 135
    • Nominal Length (ft): 4
    • Overall Length (inch): 48
    • Power Source: Requires Separate Ballast
    • Rated Life (hour): 36000
    • Shatter-Resistant: Yes
    • Standards: TCLP Compliant
    • Start Type: Instant or Rapid
    • Voltage (V): 120 AC
    • Wattage (W): 32
  2. IDEC Push Button Switch Flush (Saklar Tombol/Saklar Tekan)
    68%
    Mulai

    Rp37.900

  3. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    50%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp17.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  4. Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Length (mm): 600
    • Power (W): 8
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  5. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  6. Klip Plastik Klip Pon (Plastik Klip)
    BARU
    Mulai

    Rp299.900

    Klip Plastik Klip Pon (Plastik Klip)
    Deskripsi:
    Kantong plastik transparan ataupun warna gelap dengan klip single berwarna merah dan juga ada gagang untuk handle. Kantong Plastik Klip ini banyak digunakan sebagai kantong belanja. Sangat sesuai digunakan di toko-toko, pameran dan usaha retail.
  7. Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp4.900

    Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)
    atribut:
    • Color: Transparent
  8. monotaro.id Plastic Clip (Klip Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Plastic Clip (Klip Plastik)
    Deskripsi:
    Plastik Clip Ukuran 5x8CmIsi 100 Lembar
    atribut:
    • Color: Clear
    • Material: Plastik Polyethylene
    • Thickness (micron): 25-30
  9. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  10. GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Fitting: G13
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 40000
  11. In-Lite T8 Fluorescent Light (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

  12. Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)
    Rating:
    100% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp5.900

    Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)
    atribut:
    • Color: Clear
    • Material: LDPE
    • Thickness (micron): 50
  13. Non Brand Plastic Clip (Plastik Klip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp48.900

    Non Brand Plastic Clip (Plastik Klip)
    atribut:
    • Color: Clear
    • Material: Plastik Polyethylene
  14. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    39%
    Mulai

    Rp54.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  15. Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)
    Mulai

    Rp109.900

    Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)
    atribut:
    • Protection class IEC: Safety class II
    • Cable: Cable without plug 2-pole
    • Constant light output: No
    • Number of products on MCB of 16 A type B: 10
    • CE mark: CE mark
    • Connection: Flying leads/wires
    • Driver included: Yes
    • Driver/power unit/transformer: Power supply unit
    • EU RoHS compliant: Yes
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Light source engine type: LED
    • Light source replaceable: No
    • Luminaire light beam spread: 140°
    • Optic type: Wide beam
    • Optical cover/lens type: Polycarbonate linear
  16. Autonics Push Button Switch (Saklar Tombol/Saklar Tekan)
    31%
    Mulai

    Rp40.900

    Autonics Push Button Switch (Saklar Tombol/Saklar Tekan)
    atribut:
    • Contact Block Type: Modular Type
    • Current Consumption (mA): Max. 20
    • Size: ∅22/25mm
  17. IDEC Push Button Switch Extended Illuminated (Saklar Tombol/Saklar Tekan)
    42%
    Mulai

    Rp85.900

    IDEC Push Button Switch Extended Illuminated (Saklar Tombol/Saklar Tekan)
    atribut:
    • Lamp Type: LED
    • Operation: Momentary
    • Material: Plastic Bezel
    • Functions: Illuminated Pushbuttons
    • Mounting Hole (mm): 22
    • Shape: Round
  18. Spectra Basic Pro T8 Led Tube (Lampu Bulb)
    Mulai

    Rp159.900

    Spectra Basic Pro T8 Led Tube (Lampu Bulb)
    Deskripsi:
    • Wide range of wattage and color temperature options• Affordable LED alternatives to T8 fluorescent tubes• 50% less energy is used compared with fluorescent bulbs• Lifetime of 50.000 hours, which is twice as long as a typical fluorescent
    atribut:
    • CRI: >80
    • Color Temperature (Kelvin): Selectable (3000K, 4000K, 6500K)
  19. Schneider Electric Push Button Harmony Diameter 22mm Modular Plastic Type (Saklar Tombol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp90.900

Daftar Harga fluorescent lamp Terbaru November 2026
SYLVANIA Linear Light Bulb & Lamp (Bohlam Tabung)Rp129.900
IDEC Push Button Switch Flush (Saklar Tombol/Saklar Tekan)Rp37.900
Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Rp17.900
Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)Rp119.900
Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)Rp52.900
Klip Plastik Klip Pon (Plastik Klip)Rp299.900
Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)Rp4.900
monotaro.id Plastic Clip (Klip Plastik)Rp4.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp32.900
GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu)Rp59.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)